Motion
T-150-211

Rollway (RRX)
T-150-211

Palier de butée à rouleaux cylindriques autoalignant - autoalignant, 7.0000 po de diamètre intérieur, 14.0000 de diamètre extérieur, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI00086710
N° MFRT-150-211
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
T-150-211

Palier de butée à rouleaux cylindriques autoalignant - autoalignant, 7.0000 po de diamètre intérieur, 14.0000 de diamètre extérieur, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI00086710
N° MFRT-150-211
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T-150-211 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Auto-alignement
  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    14.0000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Série
    T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410034976
  • Poids
    132.00 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1940.31 kN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif