Motion
NTHA-2448
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 1-1/2 po, DI 3.0007 po, largeur 13/16 po
N° D’ARTICLE MI00086711
N° MFRNTHA-2448
Prix549.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 1-1/2 po, DI 3.0007 po, largeur 13/16 po
N° D’ARTICLE MI00086711
N° MFRNTHA-2448
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
Prix549.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTHA 2448 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.0007 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Rayon du filet
    0.81 mm
  • Rondelles compatibles
    TRI-2448, TRID-2448
  • Largeur de la rondelle
    7.137 mm
  • Série
    NTHA
  • CUP_NON
    605790209673
  • Capacité de charge statique radiale
    62900 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif