Motion
CF-FU1-8
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00086724
N° MFRCF-FU1-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00086724
N° MFRCF-FU1-8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF-FU1-8

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge dynamique
    4250 lbf
  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    8 mm
  • Capacité de charge statique
    4740 lbf
  • Diamètre extérieur
    19.0000 po
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    10 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25
  • Type de fil
    ISO
  • Longueur totale
    32.20 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4250 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4740 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012617
  • CUP_NON
    4549557012617
  • Largeur totale
    32.20 mm
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif