RT605
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 1-/14 po, DI 2-3/8 po, largeur 13/16 po
N° D’ARTICLE MI00086800
N° MFRRT605
Prix450.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 1-/14 po, DI 2-3/8 po, largeur 13/16 po
N° D’ARTICLE MI00086800
N° MFRRT605
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
Prix450.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR.RT605

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    1-/14 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    RT
  • CUP_NON
    4012802022766
  • Poids
    0.71 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    32000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16000 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif