RTW605
Roulement de butée de rouleau cylindrique - monodirectionnel, DI 1.2500 po, DI 2.5000 po, largeur 1.0630 po
N° D’ARTICLE MI00086802
N° MFRRTW605
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - monodirectionnel, DI 1.2500 po, DI 2.5000 po, largeur 1.0630 po
N° D’ARTICLE MI00086802
N° MFRRTW605
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AR.RTW605

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur totale
    1.0630 po
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Série
    RAT
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364116538
  • Poids
    1.00 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    143000 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71000 N

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif