T-608
Roulement de butée de rouleau cylindrique - monodirectionnel, DI 1.4375 po, DI 2.8750 po, largeur 0.8125 po
N° D’ARTICLE MI00086822
N° MFRT-608
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - monodirectionnel, DI 1.4375 po, DI 2.8750 po, largeur 0.8125 po
N° D’ARTICLE MI00086822
N° MFRT-608
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T-608 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur
    2.8750 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Série
    T
  • Numéro CUP du fabricant
    637410035546
  • Poids
    1.00 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    214140 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78270 N

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif