RTL17
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 1-1/2 po, DI 2.594 po, largeur 5/8 po
N° D’ARTICLE MI00086850
N° MFRRTL17
Prix547.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 1-1/2 po, DI 2.594 po, largeur 5/8 po
N° D’ARTICLE MI00086850
N° MFRRTL17
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
Prix547.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR.RTL17

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2.5940 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    RTL
  • CUP_NON
    4012802068764
  • Poids
    0.60 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    26000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif