RT613
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 1-3/4 po, DI 3-5/8 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086861
N° MFRRT613
Prix717.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 1-3/4 po, DI 3-5/8 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086861
N° MFRRT613
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
Prix717.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR.RT613

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Série
    RT
  • CUP_NON
    4012802068689
  • Poids
    1.79 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    75000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33000 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif