T-614
Palier de butée à rouleaux cylindriques - direction unique, 1.8120 po de diamètre intérieur, 3.3750 de diamètre extérieur, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI00086870
N° MFRT-614
Prix2,552.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux cylindriques - direction unique, 1.8120 po de diamètre intérieur, 3.3750 de diamètre extérieur, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI00086870
N° MFRT-614
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
Votre prix2,552.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-614 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.8120 po
  • Diamètre extérieur
    3.3750 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Largeur de la rondelle
    0.2500 po
  • Série
    600
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    637410035645
  • Poids
    1.60 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    27670 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif