Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeAuto-alignement
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Diamètre extérieur3.6250 po
- Largeur totale1.3120 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- SérieÀ
- Numéro CUP du fabricant637410011939
- Poids2.20 lb
- Capacité de charge statique radiale332060 N
- Capacité de charge dynamique radiale124360 N