RT617
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 2 po, DI 3-5/8 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086895
N° MFRRT617
Prix629.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 2 po, DI 3-5/8 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086895
N° MFRRT617
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
Prix629.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR.RT617

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81132, LS160200, WS81132
  • Série
    RT
  • CUP_NON
    4012802134179
  • Poids
    1.96 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    95000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif