NTHA-3258
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 2 po, DI 3-5/8 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086897
N° MFRNTHA-3258
Prix587.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 2 po, DI 3-5/8 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086897
N° MFRNTHA-3258

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix587.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTHA 3258 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Rayon du filet
    1.57 mm
  • Rondelles compatibles
    TRJ-3258, TRJD-3258
  • Largeur de la rondelle
    7.938 mm
  • Série
    NTHA
  • CUP_NON
    605790254239
  • Capacité de charge statique radiale
    91600 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif