Motion
RTL31
Roulement de butée de rouleau cylindrique - monodirectionnel, DI 2.3750 po, DI 3.8440 po, largeur 0.8130 po
N° D’ARTICLE MI00086898
N° MFRRTL31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - monodirectionnel, DI 2.3750 po, DI 3.8440 po, largeur 0.8130 po
N° D’ARTICLE MI00086898
N° MFRRTL31
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RTL31 ROULEMENT DE ROULEAU DE POUSSIÈRE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.8440 po
  • Largeur totale
    0.8130 po
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    RTL
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364116484
  • Poids
    1.59 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    385000 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    134000 N

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif