RTL33
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 2-1/2 po, DI 3.969 po, largeur 13/16 po
N° D’ARTICLE MI00086903
N° MFRRTL33
Prix983.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 2-1/2 po, DI 3.969 po, largeur 13/16 po
N° D’ARTICLE MI00086903
N° MFRRTL33
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
Votre prix983.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR.RTL33

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.9690 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    RTL
  • CUP_NON
    4012802068788
  • Poids
    1.66 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    96000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif