T-618
Palier de butée à rouleaux cylindriques - direction unique, 2.1250 po de diamètre intérieur, 3.7500 de diamètre extérieur, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI00086907
N° MFRT-618
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux cylindriques - direction unique, 2.1250 po de diamètre intérieur, 3.7500 de diamètre extérieur, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI00086907
N° MFRT-618
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T-618 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Largeur de la rondelle
    0.2500 po
  • Série
    600
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.80 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    28740 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif