Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage avec rondelles
- Diamètre à l’alésage2-1/8 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Largeur totale1.0000 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Rayon du filet1.57 mm
- Rondelles compatiblesTRJ-3460, TRJD-3460
- Largeur de la rondelle7.938 mm
- SérieNTHA
- CUP_NON605790253355
- Poids1.80 lb
- Capacité de charge statique radiale97400 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale30000 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique