NTHA-3662
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 2-1/4 po, DI 3.8761 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086917
N° MFRNTHA-3662
Prix560.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 2-1/4 po, DI 3.8761 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086917
N° MFRNTHA-3662
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
Votre prix560.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTHA 3662 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.8761 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Rayon du filet
    1.57 mm
  • Rondelles compatibles
    TRJ-3662, TRJD-3662
  • Largeur de la rondelle
    7.938 mm
  • Série
    NTHA
  • CUP_NON
    605790218354
  • Poids
    1.85 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    103000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31100 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif