Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- SérieT
- Numéro CUP du fabricant637410035775
- Poids2.00 lb
- Capacité de charge statique radiale392400 N
- Capacité de charge dynamique radiale144480 N