Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage avec rondelles
- Diamètre à l’alésage2-3/8 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Rpm max.4200 tr/min
- Rayon du filet1.57 mm
- Rondelles compatiblesTRJ-3864, TRJD-3864
- Largeur de la rondelle7.938 mm
- SérieNTHA
- CUP_NON605790253324
- Poids1.98 lb
- Capacité de charge statique radiale109000 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale32100 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique