Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeAuto-alignement
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Diamètre extérieur4.1250 po
- Largeur totale1.3120 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- SérieÀ
- Numéro CUP du fabricant637410011977
- Poids2.60 lb
- Capacité de charge statique radiale392400 N
- Capacité de charge dynamique radiale144480 N