Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage avec rondelles
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Diamètre extérieur4.1250 po
- Largeur totale1.0000 po
- Rpm max.4100 tr/min
- Rayon du filet1.57 mm
- Rondelles compatiblesTRJ-4066, TRJD-4066
- Largeur de la rondelle7.938 mm
- SérieNTHA
- CUP_NON605790205392
- Poids1.97 lb
- Capacité de charge statique radiale115000 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale33000 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique