Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage2.6250 po
- Diamètre extérieur4.3430 po
- Largeur totale1.0000 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton machine
- Largeur de la rondelle0.2500 po
- Série600
- Page de produit du fabricant
- Poids2.30 lb
- Capacité de charge statique radiale36150 lbf