Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage avec rondelles
- Diamètre à l’alésage2-5/8 po
- Diamètre extérieur4.3430 po
- Largeur totale1.0000 po
- Rpm max.3900 tr/min
- Rayon du filet1.57 mm
- Rondelles compatiblesTRJ-4270, TRJD-4270
- Largeur de la rondelle7.938 mm
- SérieNTHA
- CUP_NON605790222375
- Poids2.21 lb
- Capacité de charge statique radiale125000 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale35100 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique