NTHA-4472
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 2-3/4 po, DI 4.468 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086957
N° MFRNTHA-4472
Prix542.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 2-3/4 po, DI 4.468 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086957
N° MFRNTHA-4472

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix542.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTHA 4472 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.4680 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Rayon du filet
    1.57 mm
  • Rondelles compatibles
    TRJ-4472, TRJD-4472
  • Largeur de la rondelle
    7.938 mm
  • Série
    NTHA
  • CUP_NON
    605790254246
  • Capacité de charge statique radiale
    132000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36100 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif