RTW623
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 2-3/4 po, DI 4.655 po, largeur 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI00086958
N° MFRRTW623
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 2-3/4 po, DI 4.655 po, largeur 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI00086958
N° MFRRTW623
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AR.RTW623

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.6550 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    RAT
  • CUP_NON
    4012802068917
  • Poids
    3.73 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    119000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43500 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif