Aperçu
Description du fabricant
AT-623 BRG
Spécifications
- Type de palier de butéeAuto-alignement
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur4.6550 po
- Largeur totale1.3120 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton machine
- Largeur de la rondelle0.2500 po
- Série600
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410012004
- Poids3.20 lb
- Capacité de charge statique radiale107800 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale38350 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité