RT624
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 3 po, DI 4.718 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086965
N° MFRRT624
Prix685.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 3 po, DI 4.718 po, largeur 1 po
N° D’ARTICLE MI00086965
N° MFRRT624
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
Votre prix685.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR.RT624

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    4.7180 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    RT
  • CUP_NON
    4012802068702
  • Poids
    2.85 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    143000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49000 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif