Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage avec rondelles
- Diamètre à l’alésage3 po
- Diamètre extérieur4.7195 po
- Largeur totale1.0000 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Rayon du filet1.57 mm
- Rondelles compatiblesTRJ-4876, TRJD-4876
- Largeur de la rondelle7.938 mm
- SérieNTHA
- CUP_NON605790188213
- Capacité de charge statique radiale144000 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale38000 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique