NTH-4876
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 3 po, DI 4.69 po, largeur 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00086968
N° MFRNTH-4876
Prix281.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage, DI 3 po, DI 4.69 po, largeur 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00086968
N° MFRNTH-4876
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
Prix281.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTH 4876 T-624 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    4.6900 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    NTH
  • CUP_NON
    605790192760
  • Poids
    0.58 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    144000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif