Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage3.2500 po
- Diamètre extérieur4.9680 po
- Largeur totale1.0000 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton machine
- Largeur de la rondelle0.2500 po
- Série600
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410036000
- Poids2.70 lb
- Capacité de charge statique radiale40770 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique