Aperçu
Description du fabricant
NTH 5684 BRG
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Diamètre extérieur5.2070 po
- Largeur totale0.3750 po
- Rpm max.3200 tr/min
- SérieNTH
- CUP_NON605790192777
- Poids0.79 lb
- Capacité de charge statique radiale163000 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale40500 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité