Aperçu
Description du fabricant
T-626 BRG
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur5.2180 po
- Largeur totale1.0000 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton machine
- Largeur de la rondelle0.2500 po
- Série600
- Page de produit du fabricant
- Poids2.90 lb
- Capacité de charge statique radiale44350 lbf
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité