35TP113

Timken
35TP113

Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 3-1/2 po, D.E 5-7/32 po, cage en acier
N° D’ARTICLE MI00086986
N° MFR35TP113
Prix1,370.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
35TP113

Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 3-1/2 po, D.E 5-7/32 po, cage en acier
N° D’ARTICLE MI00086986
N° MFR35TP113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,370.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35 TP 113 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5.2188 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Largeur de la rondelle
    0.281 po
  • Série
    TP
  • CUP_NON
    087796017726
  • Poids
    2.83 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    85600 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40400 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif