Aperçu
Description du fabricant
NTHA 5684 BRG
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage avec rondelles
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Diamètre extérieur5.2195 po
- Largeur totale1.0000 po
- Rpm max.3200 tr/min
- Rayon du filet1.57 mm
- Rondelles compatiblesTRJ-5684, TRJD-5284
- Largeur de la rondelle7.938 mm
- SérieNTHA
- CUP_NON605790205422
- Capacité de charge statique radiale163000 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale40500 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité