Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeAuto-alignement
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur5.4680 po
- Largeur totale1.3120 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton machine
- Largeur de la rondelle0.2500 po
- Série600
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410012035
- Poids3.80 lb
- Capacité de charge statique radiale128020 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale44350 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique