ME4
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : militaire, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiable
N° D’ARTICLE MI00086997
N° MFRME4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : militaire, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiable
N° D’ARTICLE MI00086997
N° MFRME4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ME 4 BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Militaire
  • Angle de désalignement
    8 o
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    4860 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Diamètre de la tête
    0.8060 po
  • Largeur de la tête
    0.3370 po
  • Diamètre de la bille
    0.5310 po
  • Hauteur totale
    1.9650 po
  • Normes respectées
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Série
    Autolubrifiant série ME
  • Numéro CUP du fabricant
    637400176464
  • CUP_NON
    637400176464
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif