Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Largeur totale1.3750 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton moulé
- Largeur de la rondelle0.3800 po
- Série700
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410036178
- Poids7.30 lb
- Capacité de charge statique radiale82200 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique