ATP-131
Roulement de butée de rouleau cylindrique auto-alignable - 3.0000 po DI, 7.3120 po DE, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087059
N° MFRATP-131
Prix4,479.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique auto-alignable - 3.0000 po DI, 7.3120 po DE, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087059
N° MFRATP-131
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
Prix4,479.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ATP131 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.3120 po
  • Largeur totale
    1.8120 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Série
    ATP
  • Numéro CUP du fabricant
    662293205519
  • CUP_NON
    662293205519
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    19.8 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif