RT734
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 4 po, DI 7 po, largeur 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI00087088
N° MFRRT734
Prix2,024.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 4 po, DI 7 po, largeur 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI00087088
N° MFRRT734
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
Prix2,024.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AR.RT734

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Série
    RT
  • CUP_NON
    4012802068726
  • Poids
    13.17 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    380000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    121000 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif