Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeAuto-alignement
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur8.3750 po
- Largeur totale2.3120 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton machine
- Largeur de la rondelle0.5000 po
- Série600
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410012141
- Poids22.00 lb
- Capacité de charge statique radiale454200 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale132200 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique