Motion
TP-136
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 4.0000 po, DE 9.0000 po, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087113
N° MFRTP-136
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 4.0000 po, DE 9.0000 po, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087113
N° MFRTP-136
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TP136 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    609907 lb
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Capacité de charge dynamique
    153095 lb
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Pays d’origine
    USA
  • Série
    TP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293086750
  • CUP_NON
    662293086750
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    23.7 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif