Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Direction du filetageMain droite
- GradeMilitaire
- Angle de désalignement7 o
- Type de filUNJF-3A
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié 4340
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- Matériel de course17-4 PH traité thermiquement, PTFE
- Capacité de charge statique radiale29300 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 oF
- Diamètre de la tête1.7750 po
- Largeur de la tête0.6400 po
- Diamètre de la bille1.2500 po
- Hauteur totale3.7625 po
- SérieAutolubrifiant série ME
- Numéro CUP du fabricant637400198817
- CUP_NON637400198817
- Poids0.64 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation