50TP119

Timken
50TP119

Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 5 po, D.E 8 po, cage en acier
N° D’ARTICLE MI00087152
N° MFR50TP119
Prix1,639.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
50TP119

Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 5 po, D.E 8 po, cage en acier
N° D’ARTICLE MI00087152
N° MFR50TP119
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
Votre prix1,639.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50 TP 119 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.6 mm
  • Largeur de la rondelle
    12.7 mm
  • Série
    TP
  • CUP_NON
    087796017771
  • Poids
    12.89 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    288000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    133000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues