MEL8
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : militaire, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiable
N° D’ARTICLE MI00087161
N° MFRMEL8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : militaire, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiable
N° D’ARTICLE MI00087161
N° MFRMEL8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MEL 8

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Militaire
  • Angle de désalignement
    6 o
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    19500 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Diamètre de la tête
    1.3370 po
  • Largeur de la tête
    0.5150 po
  • Diamètre de la bille
    0.8750 po
  • Hauteur totale
    3.1065 po
  • Normes respectées
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Série
    Autolubrifiant série MEL
  • Numéro CUP du fabricant
    637400198596
  • CUP_NON
    637400198596
  • Poids
    0.28 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif