TP-140
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 5.0000 po, DE 10.0000 po, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087177
N° MFRTP-140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 5.0000 po, DE 10.0000 po, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087177
N° MFRTP-140
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TP140 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    800095 lb
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Capacité de charge dynamique
    189964 lb
  • Rayon du filet
    0.1220 po
  • Pays d’origine
    USA
  • Série
    TP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293087047
  • CUP_NON
    662293087047
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    28 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif