ATP-140
Roulement de butée cylindrique à alignement automatique - Roulement de butée, DI 5.0000 po, DI 10.5000 po, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087183
N° MFRATP-140
Prix8,948.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée cylindrique à alignement automatique - Roulement de butée, DI 5.0000 po, DI 10.5000 po, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087183
N° MFRATP-140
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
Prix8,948.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ATP140 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    800095 lb
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Capacité de charge dynamique
    189964 lb
  • Rayon du filet
    0.1220 po
  • Pays d’origine
    USA
  • Série
    ATP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293173214
  • CUP_NON
    662293173214
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    47.5 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif