Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
- Diamètre à l’alésage5.0000 po
- Diamètre extérieur11.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Capacité de charge statique999950 lb
- Matériau de la cageLaiton machine
- Capacité de charge dynamique229080 lb
- Rayon du filet0.1220 po
- Pays d’origineUSA
- SérieTP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662293087085
- CUP_NON662293087085
- Code d’harmonisation8482.10.50.08
- Poids34.6 lb
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la documentation
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsChoisir American Roller Bearing pour vos services de remboursement et de remise en état garantit que votre investissement dans les roulements offrira une valeur continue à vos opérations pour les années à venir.
Voir la documentation