T-744
Roulement de butée de rouleau cylindrique - monodirectionnel, 6.0000 po DI, 10.0000 po DE, cage en laiton moulé
N° D’ARTICLE MI00087229
N° MFRT-744
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - monodirectionnel, 6.0000 po DI, 10.0000 po DE, cage en laiton moulé
N° D’ARTICLE MI00087229
N° MFRT-744
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T-744 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Matériau de la cage
    Laiton moulé
  • Largeur de la rondelle
    0.5600 po
  • Série
    700
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    25.00 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    190300 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif