HK24X30X7,5-TV

INA (Schaeffler)
HK24X30X7,5-TV

Roulement à rouleaux à pointeau pour coupelle tirée - extrémités ouvertes, alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 9/32 po
N° D’ARTICLE MI00087275
N° MFRHK24X30X7,5-TV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
HK24X30X7,5-TV

Roulement à rouleaux à pointeau pour coupelle tirée - extrémités ouvertes, alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 9/32 po
N° D’ARTICLE MI00087275
N° MFRHK24X30X7,5-TV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HK24X30X7,5-TV ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    0.2813 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • CUP_NON
    4012802429435
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif