Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
- Diamètre à l’alésage7.0000 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageLaiton machine
- SérieTP
- Numéro CUP du fabricant662293087450
- CUP_NON662293087450
- Code d’harmonisation8482.10.50.08
- Poids20 lb
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la documentation
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsChoisir American Roller Bearing pour vos services de remboursement et de remise en état garantit que votre investissement dans les roulements offrira une valeur continue à vos opérations pour les années à venir.
Voir la documentation